Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17 pièces

Réf.: 05006619001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 05006619001
EAN / GTIN 4013288229885
Réf. fabricant 05006619001
Article hors catalogue L60020 104664
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu de 17 pièces Kraftform Kompakt VDE.
  • 1 porte-embouts 837 i RA avec fonction cliquet (40 dents, angle de reprise de 9°), 1 porte-embouts 817 VDE, 15 lames interchangeables VDE avec repéreur d'outils ″Take it easy″ : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser.
  • Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau pour travailler en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • Dans une trousse de ceinture robuste.

Avantage(s):

  • Système impérial
  • 1 porte-embouts Kraftform Kompakt VDE 837 i RA avec fonction cliquet (40 dents, angle de reprise de 9°) pour lames interchangeables, 1 porte-embouts 817 VDE pour lames interchangeables
  • Le porte-embouts 837 i RA avec cliquet intégré dans le manche permet de travailler rapidement et en toute sécurité
  • Grande vitesse de travail : le cliquet permet un vissage très rapide
  • Inversion ergonomique intuitive à droite/gauche/en position 0

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 17 RA Imperial 1, 17 pieces
  • 1x 837 i RA Kraftform blade-holding handle with ratchet functionality: 9 x 115 mm
  • 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1x157 mm, PH 2x157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy: TX 10x157 mm, TX 15x157 mm, TX 20x157 mm, TX 25x157 mm
  • 4x Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy: 0.4x2.5x157 mm, 0.8x4x157 mm, 1x5.5x157 mm, 1.2x6.5x157 mm
  • 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy: 0.6 x 3.5 x 157 mm
  • 2x Kraftform Kompakt VDE 68 i Take it easy: # 1x157 mm, # 2x157 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés