Vis de guidage de précision course 13 mm

Réf.: 04AZA163
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
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 04AZA163
EAN / GTIN 4946368408828
Réf. fabricant 04AZA163
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

En plus des vis de montage standard, Mitutoyo fabrique des vis filetées de précision simples et bon marché pour des mécanismes de positionnement précis et des mécanismes d'avance de précision. Mitutoyo fabrique également des vis de guidage avec des spécifications particulières, comme un pas de 0,25 mm. En outre, des vis de montage peuvent être fabriquées pour répondre aux dimensions et à la forme des exigences du client.

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0 X 0,032 X 0,013 M
  • Diamètre de la douille: ∅ 10,5
  • Plage de mesure: 13
  • Surface de mesure: trempées
  • Broche de mesure: ∅ 5
  • Diamètre nominal de la vis: M7,35 x 0,5
  • Tige ∅ : ø9.5
  • Diamètre de la queue d’aronde: ∅ 5
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Précision de l’avance: