Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T10 x 74 mm

Réf.: 03729
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 03729
EAN / GTIN 4010995037291
Réf. fabricant 03729
Article hors catalogue L60070 2249
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.
  • Manche: Wiha Manche drapeau.
  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T10
  • Diamètre de lame ronde (mm): 3 mm
  • Longueur totale (mm): 74 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 24 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 40 mm
  • avec pile / accumulateur: Non