• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Equerre à chapeau DIN 875/0 300 x 200 mm

Réf.: 0368107
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Equerres à chapeau

Identification et classification

Référence article 0368107
EAN / GTIN 4029713206918
Réf. fabricant 0368107
Article hors catalogue L40510 1296
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 0
  • Pour les tests d'angle précis (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle de commande en acier spécial, avec butée. Précision GG 0. Emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 300 x 200

Norme:

DIN 875