1/2″ Clé CROW-FOOT heavy-duty SW 2 3/16″ L.93mm

Réf.: 03501075
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03501075
EAN / GTIN 4018754198207
Réf. fabricant 03501075
Article hors catalogue L60010 4751
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les charges particulièrement élevées, par ex. les raccords en acier inoxydable
  • utilisation complète de la mâchoire de la clé en combinaison avec des cliquets standard ou des clés dynamométriques à carré fixe
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 16 mm
  • Longueur mm (L): 93 mm
  • S: 55,1 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 480 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 2 3/16 ″
  • Largeur mm (b): 96 mm