1/2″ Clé CROW-FOOT heavy-duty SW 1 1/2″ L.76mm

Réf.: 03501064
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03501064
EAN / GTIN 4018754198160
Réf. fabricant 03501064
Article hors catalogue L60010 4333
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les charges particulièrement élevées, par ex. les raccords en acier inoxydable
  • utilisation complète de la mâchoire de la clé en combinaison avec des cliquets standard ou des clés dynamométriques à carré fixe
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 16 mm
  • Longueur mm (L): 76 mm
  • S: 45 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 310 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 1/2 ″
  • Largeur mm (b): 70 mm