Embout de tournevis INHEX 1/2″ 7mm L.100mm

Réf.: 03151007
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2
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
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 03151007
EAN / GTIN 4018754006939
Réf. fabricant 03151007
Article hors catalogue L60010 4110
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • version extra longue
  • Longueurs spéciales
  • pour vis à six pans creux
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 7422

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 62 mm
  • Codes art.: 1054/7
  • Hexagone de sortie extérieur (mm): 7 mm
  • Profil d’entraînement: Hexagonal
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 87 g