SUPPORT DE ROUE - support mobile

Réf.: 03.5682
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
Référence article 03.5682
EAN / GTIN 5708997356821
Réf. fabricant 03.5682
Article hors catalogue L01030 104
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Le SCANGRIP TRIPOD a été développé pour un placement flexible des projecteurs de travail dans l'atelier. Il permet à la lumière d'être poussée d'avant en arrière sans la soulever et évitant ainsi de soulever des charges lourdes.Le TRÉPIED À ROUE SCANGRIP est réglable en hauteur de 0,9 m à 1,9 m et vient dans un design mis à jour. La nouvelle partie inférieure est équipée de 5 roues pour une sécurité, une stabilité et une maniabilité accrues. Les roues robustes de qualité roulent facilement même sur un sol inégal. Deux des roues peuvent être verrouillées pour un support sûr et sécurisé La lampe de travail se monte rapidement et facilement sur le TRÉPIED À ROUE SCANGRIP et peut ensuite être inclinée pour un angle d'éclairage optimal. Après le travail, le support mobile peut simplement être mis de côté. En tant qu'élément supplémentaire du nouveau TRIPOD mis à jour, il est désormais fourni avec un support flexible qui vous permet de monter facilement une deuxième lampe de travail qui brille par le bas. Le support supplémentaire est réglable en hauteur et offre une flexibilité totale pour positionner la lampe à la hauteur optimale. Lorsque vous travaillez sur le côté d'un véhicule ou pendant les travaux préparatoires sur la carrosserie, cette option à double éclairage offre un éclairage parfait et sans ombre à la fois du haut et du bas. à l'intérieur et à l'extérieur .Double support (03.5308) pour le montage de deux projecteurs de travail disponible en tant qu'accessoire.

Téléchargements et documents

Produits adaptés