Lampe frontale LED avec capteur pour montage sur casque

Réf.: 03.5621
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
Référence article 03.5621
EAN / GTIN 5708997356210
Réf. fabricant 03.5621
Article hors catalogue L01540 100291
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

Lampe frontale à LED avec capteur pour fixation sur casque
HORIZON a été spécialement conçue pour être fixée sur un casque de sécurité. Elle offre un éclairage puissant qui améliore la visibilité et la sécurité.
Sa conception légère et robuste en fait une lampe indispensable pour les travailleurs tenus de porter un casque de sécurité dans divers secteurs.

HORIZON offre deux fonctions d'éclairage différentes. Un faisceau large éclaire toute votre zone de travail, tandis qu'un faisceau étroit est idéal pour les inspections ou l'éclairage à longue distance. Cette ampe frontale est également dotée d'un capteur sans contact qui vous permet d'allumer et d'éteindre facilement la lampe en passant simplement la main devant celle-ci. Cette fonction vous permet d'activer la lampe même lorsque vous portez des gants épais et vous évite de toucher le bouton d'allumage avec les mains parfois sales. Pour éviter toute activation accidentelle, le capteur nécessite un double mouvement pour s'activer. La tête de la lampe est orientable et peut être réglée pour obtenir le meilleur angle d'éclairage possible pendant votre travail.

Lampe de travail LED conçue pour tous les casques de sécurité
HORIZON est livrée avec une batterie rechargeable USB-C, offrant une solution de recharge intelligente et efficace. Retirez facilement la batterie vide, rechargez-la via USB-C et continuez à travailler sans interruption avec une nouvelle batterie complètement chargée. HORIZON peut également être rechargée directement à l'aide du câble de recharge inclus, offrant ainsi une grande flexibilité en fonction des préférences personnelles ou des situatuions de travail.

HORIZON se fixe facilement sur votre casque de sécurité grâce à la fonction SMART SAFE ATTACHMENT, qui utilise les bases de montage adhésives fournies. Avec son design élégant et compact, la lampe HORIZON est une option d'éclairage polyvalente qui s'adapte parfaitement à tous les styles de casques de sécurité.

1 batterie USB-C 18650 incluse.

Pourquoi choisir HORIZON ?
Lampe frontale à LED avec capteur à fixer sur un casque pour un éclairage puissant
2 fonctions d'éclairage différentes : angle de faisceau large ou angle de faisceau concentré en fonction des tâches à accomplir
Livrée avec une batterie USB-C rechargeable, offrant une solution de recharge intelligente et efficace
Se fixe à votre casque de sécurité grâce à la fixation SMART SAFE ATTACHMENT à l'aide des bases de montage adhésives fournies

Caractéristique(s):

  • Type de batterie: USB-C BATTERY 18650 (item no 03.5959) - Li-ion
  • Source d'énergie: Rechargeable Battery
  • Tension de la batterie: 3.65
  • Capacité de la batterie: 2600
  • Câble: 1m USB charging cable
  • Température de charge C: +5 to +40 °C
  • Température de charge F: +41 to +104 °F
  • Consommation électrique maximale: 2.1
  • Sortie lumineuse réglable Principale: 2 steps
  • Source lumineuse Principale: COB LED
  • Angle du faisceau Principal: 100°
  • CRI Principal: Ra > 80
  • Flux lumineux Min Main: 50
  • Flux lumineux Max Main: 100
  • Protection contre les chocs: IK07
  • Protection contre les infiltrations: IP54
  • Service brutal: Yes
  • Température de fonctionnement C.: -10 to +40 °C
  • Température de fonctionnement F.: +14 to +104 °F

Livraison:

Lampe frontale, 1 batterie USB-C 18650 (réf. 03.5959), câble de recharge, 3 bases adhésives, manuel