Pied à coulisse pour rainures intérieures, inox, chromé mat 1/20 26-200 mm

Réf.: 0258503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0258503
EAN / GTIN 4029713203511
Réf. fabricant 0258503
Article hors catalogue L40510 1307
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Rainure de verrouillage interne mesurée. RCr. 1/20 26-200mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 26 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 60 mm

Norme:

Factory standard