3/8″ Clé CROW-FOOT heavy-duty SW 7/8″ L.52mm

Réf.: 02501044
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 02501044
EAN / GTIN 4018754198108
Réf. fabricant 02501044
Article hors catalogue L60010 4741
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les charges particulièrement élevées, par ex. les raccords en acier inoxydable
  • utilisation complète de la mâchoire de la clé en combinaison avec des cliquets standard ou des clés dynamométriques à carré fixe
  • chromé

Caractéristique(s):

  • a: 11 mm
  • Longueur mm (L): 52 mm
  • S: 31,3 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 99 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 7/8 ″
  • Largeur mm (b): 48 mm