Adaptateur 7/16″ intérieur-4 pans 3/8″

Réf.: 02480028
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Adaptateur

Identification et classification

Référence article 02480028
EAN / GTIN 4018754133246
Réf. fabricant 02480028
Article hors catalogue L60010 2844
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis Spline-Drive extérieures
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acier haute performance HPQ®, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 17 mm
  • d2: 19 mm
  • Hauteur mm (h1): 9,2 mm
  • Hauteur mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Carré intérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Poids: 39 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 7/16 ″