3/8″ Douille SW 9/16″ L.60mm

Réf.: 02420034
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
Typ Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 3/8
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
Carré d'entraînement 3/8 pouce
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 02420034
EAN / GTIN 4018754004348
Réf. fabricant 02420034
Article hors catalogue L60010 441
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • version longue
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • 3/8″ entraînement par carré femelle
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E

Caractéristique(s):

  • d1: 20,2 mm
  • d2: 19 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longueur mm (L): 60 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • t1: 25 mm
  • t2: 45,8 mm
  • Poids: 80 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 9/16 ″