• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pied à coulisse, inox, vernier et échelle chromés mats, sans pointes, sans réglage fin 1/10-1/20 300 x 150 mm

Réf.: 0236504
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Longueur de bec 150 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 0236504
EAN / GTIN 4029713202088
Réf. fabricant 0236504
Article hors catalogue L40510 560
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les vernier et/ou les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • Standard d'usine
  • Vis de blocage
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm*, 30 mm** et 50 mm (0236 231)
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Pieds à coulisse d'atelier à becs longs, en acier inoxydable, nonius chromé mat, avec vis de blocage sur le dessus, sans embouts de lame, sans réglage fin, graduation principale abaissée. La vernière et la graduation sont des graduations laser de haute précision, chacune étant chromée mate, et lisant 0,05 mm et 1/128 pouce. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,1 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 100 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm

Norme:

Factory standard