Pied à coulisse, inox, chromé mat, avec pointes, sans réglage fin, sans parallaxe1/20 300 x 90 mm

Réf.: 0230503
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
Plage de mesure 0 mm - 300 mm
Longueur de bec 90 mm
Métrologie analog
Type de produit Pied à coulisse d'atelier

Identification et classification

Référence article 0230503
EAN / GTIN 4029713200954
Réf. fabricant 0230503
Article hors catalogue L40510 96
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Lecture sans parallaxe
  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Pointes de couteau
  • Mâchoires étagées pour la mesure intérieure : 10 mm, pour plage de mesure 500 mm : 20 mm
  • Lecture directe des mesures internes et externes
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Calibre RCr.m.Sp.o.F.parallaxfr.1/20 300 x 90mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 90 mm
  • Approche de la taille du trou (mm) : 10 mm

Norme:

ISO 13385