Manche en hickory rond pour massette à embout plastique sans rebond 60

Réf.: 02117
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
Référence article 02117
EAN / GTIN 4010995021177
Réf. fabricant 02117
Article hors catalogue L60090 31
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Pièce de rechange: La forme ergonomique du manche en bois Hickory ainsi que son traitement permettent de réduire les vibrations lors de la frappe.
  • Contrôlé GS.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 60
  • Longueur totale (mm): 360 mm
  • avec pile / accumulateur: Non