Pied à coulisse de poche, inox, chromé mat, avec vis de blocage 1/20mm 100 x 40mm

Réf.: 0185500
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
Prix unitaire TTC
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
Référence article 0185500
EAN / GTIN 4029713018856
Réf. fabricant 0185500
Article hors catalogue L40510 1694
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Points de croisement intérieurs
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mesure quadridirectionnelle
  • Comprend une table de filetage

Description:

Pied à coulisse de poche en acier inoxydable, pièces de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec blocage de moment, avec pointes croisées, graduation principale en creux, permet une mesure quadruple, avec table de filetage au dos, la jauge de profondeur est rectangulaire. Emballage standard : étui en simili-cuir

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 100
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 30 mm

Norme:

EN ISO 3650
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
Connectez-vous à votre compte