Clé mâle TORX® court, oxydé noir T10 x 54 mm

Réf.: 01314
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 01314
EAN / GTIN 4010995013141
Réf. fabricant 01314
Article hors catalogue L60070 965
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour toutes les applications de vis TORX® dans les endroits étroits.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T10
  • Diamètre de lame ronde (mm): 3 mm
  • Longueur totale (mm): 54 mm
  • Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) (mm): 20 mm
  • avec pile / accumulateur: Non