Salopette à poches genoux IMAGE Milano, Unisexe, Anthracite/Noir, Taille 82C42

Réf.: 00969-430-8889 82C42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 00969-430-8889 82C42
EAN / GTIN 5708628332064
Réf. fabricant 00969-430-8889 82C42
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Bretelles réglables en tissu avec empiècements élastiques courts et résistants
  • Réglage individuel grâce à la taille réglable
  • Sac de règles
  • Les poches de genou sont réglables en hauteur, de sorte que la protection des genoux soit placée de manière optimale sur les genoux
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Bicolore
  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Bretelles en tissu, réglables et avec boucles courtes, élastiques et en plastique
  • Poche plastron avec poches à rabat et à stylos
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • La taille est réglable
  • Poches avant
  • Fermeture éclair
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche de cuisse à rabat et fermeture auto-agrippante.
  • Sac de règles
  • Poches pour les genoux, hauteur réglable
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier