IMICRO ANALOG .275-.35IN

Réf.: 00880101
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 00880101
EAN / GTIN 7630041122718
Réf. fabricant 00880101
Article hors catalogue L41140 740

Description

Exécution:

  • Plage de mesure [in] : .275 ÷ .35
  • Max. erreurs autorisées [in] : .0002
  • Limite de répétabilité [in] : .0002
  • Résolution [in] : .0001
  • Dimension A [mm] : 2.5
  • Dimension A [po] : .09
  • Dimension B [mm] : 2.5
  • Dimension B [po] : .09
  • Dimension C [mm] : 52
  • Dimension C [po] : 2.04

Description:

Micromètre d'intérieur analogique IMICRO, .275-.350 in

Caractéristique(s):

  • Faces de mesure : Acier trempé
  • Inclus dans la livraison: Micromètre ; rapport de mesure ; Déclaration de conformité

Norme:

DIN 863 T4 / NF E 11-099