T-shirt CROSSOVER Jamaica, Unisexe, Blanc, Taille MONE

Réf.: 00788-200-06 M ONE
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
Référence article 00788-200-06 M ONE
EAN / GTIN 5708628288033
Réf. fabricant 00788-200-06 M ONE
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le coton peigné et pré-rétréci empêche le rétrécissement après le lavage
  • Poignets côtelés résistants au niveau du cou les coutures au niveau
  • du cou sont recouvertes d'un tissu rembourré doux afin qu'elles n'interfèrent pas

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coupe classique et généreuse
  • Coton peigné et pré-rétréci
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou
  • Bande de cou
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 160 g/m²
  • Tissu jersey simple. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 100 cm / 39,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal