Sweat-shirt polo CROSSOVER Trinidad, Unisexe, Noir, Taille XL

Réf.: 00785-280-09 XL
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
Référence article 00785-280-09 XL
EAN / GTIN 5707209038661
Réf. fabricant 00785-280-09 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le coton peigné absorbe l'humidité et offre un grand confort
  • Restez au chaud et doux grâce à l'intérieur brossé
  • Col tricoté et panneau boutonné
  • Les coutures dans le cou sont recouvertes d'un tissu rembourré doux, de sorte qu'elles n'interfèrent pas avec
  • les poignets côtelés sur les manches et l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coton peigné
  • Intérieur brossé
  • Col en tricot
  • Panneau des boutons
  • Poignets côtelés sur le bord inférieur et sur les poignets
  • Bande de cou
  • Composition du tissu : 60% coton/40% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Isoli Meterware. Peut réduire jusqu'à 5 %.
  • Tour de poitrine: 112 cm / 44 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal