T-shirt CROSSOVER Java, Unisexe, Vert, Taille S TEN

Réf.: 00782-250-03 S TEN
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
Référence article 00782-250-03 S TEN
EAN / GTIN 5708628297097
Réf. fabricant 00782-250-03 S TEN
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le coton peigné absorbe l'humidité et offre un grand confort
  • Poignets côtelés résistants au niveau du cou les coutures au niveau
  • du cou sont recouvertes d'un tissu rembourré doux afin qu'elles n'interfèrent pas

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Coupe classique et généreuse
  • Coton peigné
  • Haute qualité
  • Pré-rétréci
  • Encolure ronde
  • Poignets côtelés sur le cou
  • Bande de cou
  • Composition du tissu: 100% coton
  • Densité du matériau/tissu : 195 g/m²
  • Tissu jersey simple. Peut réduire jusqu'à 5 %. Couleur 08 : 90 % coton/10 % viscose. Couleur 88 : 99 % coton/1 % viscose.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal