Pantalon avec poches sur les cuisses ORIGINALS Orlando, Unisexe, Noir, Taille 90C50

Réf.: 00773-430-09 90C50
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 00773-430-09 90C50
EAN / GTIN 5708628330701
Réf. fabricant 00773-430-09 90C50
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Fermeture éclair
  • Poche pour pièces de monnaie et poche pour stylos
  • Poches arrière renforcées
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et fermeture auto-agrippante
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poche à monnaie
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poches cuisse, dont une avec rabat et auto-agrippante
  • Poche cuisse pour téléphone cellulaire avec rabat et fermeture auto-agrippante réglable
  • Poches pour stylos
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas : 90 cm / 35 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 90 cm / 35 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier