Pantalon avec poches sur les cuisses ORIGINALS Orlando, Unisexe, Noir, Taille 82C56

Réf.: 00773-430-09 82C56
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
Référence article 00773-430-09 82C56
EAN / GTIN 5708628330305
Réf. fabricant 00773-430-09 82C56
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture sur les jambes et dans la croche prolongent la durée de vie du produit
  • Fermeture éclair
  • Poche pour pièces de monnaie et poche pour stylos
  • Poches arrière renforcées
  • Poche cuisse avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et fermeture auto-agrippante
  • Ce produit est adapté à la lessive industrielle

Caractéristique(s):

  • Trois coutures piquées sur les jambes et la croche
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poche à monnaie
  • Poches arrière avec renforts et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Poches cuisse, dont une avec rabat et auto-agrippante
  • Poche cuisse pour téléphone cellulaire avec rabat et fermeture auto-agrippante réglable
  • Poches pour stylos
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

  • NORME OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal