Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans et écrou six pans PH2 x 100 mm

Réf.: 00765
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
Type de produit Scies à main

Identification et classification

Référence article 00765
EAN / GTIN 4010995007652
Réf. fabricant 00765
Article hors catalogue L60070 153
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.
  • Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.
  • Matériel: Acier en chrome-vanadium-molybdène, chromé mat

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Queue hexagonale: 10
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH2
  • Diamètre Lame six pans (mm): 6 mm
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 213 mm
  • Longueur lame visible (mm): 100 mm
  • avec pile / accumulateur: Non