Gilet thermique ORIGINALS Liverpool, Unisexe, Marine, Taille 4XL

Réf.: 00565-450-01 4XL
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
Référence article 00565-450-01 4XL
EAN / GTIN 5708628012522
Réf. fabricant 00565-450-01 4XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Matelassage soudé par ultrasons avec rembourrage en polyester - nettement meilleur isolant et plus durable que le matériau de matelassage cousu
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Protège-reins
  • Poches avant
  • poignets côtelés au niveau du cou, des manches et de l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Polyester soudé par ultrasons avec revêtement en polyester comme insert isolant
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Protège-reins
  • Poignets côtelés sur le cou, le bord inférieur, le bas du dos et les découpes des manches
  • Poches avant, avec ruban de bordure
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 275 g/m²
  • Tissu matelassé au mètre.
  • Tour de poitrine: 132 cm / 52 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal