Veste pilote ORIGINALS Innsbruck, Unisexe, Noir, Taille S

Réf.: 00520-620-09 S
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
Référence article 00520-620-09 S
EAN / GTIN 5708628034678
Réf. fabricant 00520-620-09 S
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Doublure amovible en fausse fourrure, manches amovibles et col amovible
  • Avec une fermeture à glissière et une bande de protection contre les intempéries à l'intérieur, pour éviter le vent
  • Poche sur la manche avec fermeture à glissière
  • d'une capuche avec boutons-pression possible

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Col en fausse fourrure, amovible
  • Doublure amovible en fausse fourrure avec fermeture à glissière
  • Doublure matelassée dans les manches
  • Les manchons sont amovibles
  • Fermeture à glissière et bande de protection interne contre les intempéries
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Anneau en D.
  • Poches avant
  • Poches intérieures : une avec fermeture à glissière et une avec auto-agrippante
  • Poche sur la manche avec fermeture à glissière
  • Poches pour stylos
  • Poignets côtelés sur le bord inférieur et sur les poignets
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 92 cm / 36 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal