chemise, Manches courtes CROSSOVER Savannah, Unisexe, Marine, Réf. 37 – 38

Réf.: 00503-230-01 37-38
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
Référence article 00503-230-01 37-38
EAN / GTIN 5708628060608
Réf. fabricant 00503-230-01 37-38
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Modèle extra-long, avec une coupe généreuse et un pli à l'arrière
  • Panneau des boutons
  • Collier avec bâtons de col
  • Poches poitrine avec rabat
  • pattes amovibles

Caractéristique(s):

  • Haut de gamme
  • Modèle long, avec une grande liberté de mouvement
  • Coutures doubles cousues sur les manches et les côtés
  • Panneau des boutons
  • Collier avec bâtons de col
  • Les rabats des épaules peuvent être séparés
  • Poches de poitrine à rabat
  • Porte-stylet
  • Plis d’aisance dans le dos
  • Composition du tissu : 50% coton/50% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 205 g/m²
  • Sergé. Peut réduire de 1 à 2 %.
  • Circonférence du collier : 38 cm / 14,5 po

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal