515 mm

Réf.: 00 21 06
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
Type de produit Jeu d'outils

Identification et classification

Référence article 00 21 06
EAN / GTIN 4003773086260
Réf. fabricant 00 21 06
Article hors catalogue L70010 2142
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • Comprend 68 outils de marque dont 27 KNIPEX, pour certains homologués VDE conformément à la norme DIN EN 60900
  • Poignée télescopique intégrée dans le fond ainsi que deux roulettes souples montées à l'extérieur
  • Deux serrures à bascule en métal et un cadenas à trois chiffres pour une fermeture sécurisée du couvercle
  • Champ d'identification avec deux étiquettes pour l'étiquetage individuel
  • Charge utile max. : 20 kg
  • Volume : 33 litres
  • poignée ergonomique solide
  • version en ABS résistant, noir
  • Châssis en aluminium enveloppant
  • charnières métalliques
  • porte-documents dans le couvercle
  • Deux panneaux à outils amovibles en feuille à paroi creuse anti-poussière en polypropylène, avec 31 pochettes à outils
  • Coque de fond, à fixer par bouton-pression, hauteur 70 mm, pouvant être compartimentée par des inserts, plateau couvercle avec 14 grandes pochettes
  • Avec un total de 54 compartiments d'insertion

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 430mm 350mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 280mm 200mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 515mm 480mm

Livraison:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Clé universelle pour armoires de commande pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Pince universelle multifonctions
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Pince multiprise de pointe
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête cruciforme Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 26 10 KNIPEX (TX10)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 26 30 KNIPEX (TX30)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Tournevis (Slim) pour vis à tête fendue (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Pince pour installations électriques (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Outil universel à dégainer version droitier (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Pince coupante de côté à forte démultiplication
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Tournevis (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 004018 Wera Jeu de clés à cliquet métalliques Zyklop 8100 SA 8 28 pièces (1/4″)
  • 1 x 0022086 Wera Jeu de clés à six pans (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Marteau de mécanicien (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Burin d’électricien (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Niveau Type 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-niveau Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 Pince à sertir auto-ajustable pour embouts de câble avec tête de sertissage rotative (0,14 – 16 mm²)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Pince à dénuder automatique (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x L240 00055 Knipex Règle Stabila pliante série 400 (200 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés