Description:
Des applications industrielles aux applications agricoles, notre nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/18-4 ST impressionne par ses diverses possibilités d'application. Avec un pression utile de 180 bar et une capacité flottante de plus de 900 l/h, il peut traiter des tâches de nettoyage même très exigeantes et peut être utilisé pratiquement universellement. Ce modèle préconfiguré dispose d'un protection contre le fonctionnement a sec intégré, d'un compteur horaire, d'une large gamme d'accessoires et d'autres détails utiles sur l'équipement. Il s'agit notamment des innovations Kärcher EASY!Force et EASY!Lock: Alors que le pistolet haute pression EASY!FORCE utilise la force de recul du jet haute pression pour réduire la force de maintien à zéro, les fixations rapides EASY!Lock permettent une manipulation 5 fois plus rapide par rapport aux connexions à vis conventionnelles sans sacrifier la robustesse et le longévité. De nombreuses options peuvent également être montées ultérieurement.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 533 x 470 x 790 mm
- Protection : 16A
- Capacité de connexion : 6,8kW
- Nombre d'utilisateurs : 1
- pression utile : 40 – 180 / 4 – 18 bar / MPa
- débit : 460 – 900 l/h
- poids (avec accessoires): 74 kg
- poids avec emballage : 79,4 kg
- Ø de vissage Pression : 200 / 20 bar / MPa
- Mobilité : stationnaire
- Type actuel : 3 / 400 / 50
- Arrivée d'eau : 1 ?
- Température d'alimentation : 70°C
Avantage(s):
Hygiéniquement parfait:- Installation fixe sans danger : pas de contamination ou de tuyaux desserrés
Grande flexibilité:- Les télécommandes peuvent éventuellement être utilisées directement au point de retrait
modèle durable et robuste:- Permet des affectations de travail à long terme et augmente l'efficacité et le productivité
Toujours flexible grâce à un rétrofit rapide:- La plupart des fonctions et accessoires peuvent être réinstallés à tout moment
- Température d'entrée d'eau jusqu'à 70 °C déjà dans la version de base
- Des accessoires ou des outils supplémentaires peuvent être fixés
- Connexion simple en amont d'un générateur d'eau chaude HWE 860 possible
Durable et robuste:- Moteur électrique puissant, 4 pôles, à fonctionnement lent
- Le plug-and-play simple permet de réduire les coûts d'installation
- Culasse en laiton robuste et piston en céramique.
- moteur électrique à 4 pôles avec pompe axiale à 3 pistons
- Entretien minimal et longue durée de vie
- Adaptez-vous à l'évolution des besoins au lieu d'en acheter de nouveaux
- Egalement pour une utilisation quotidienne.
Utilisation:
- Idéal pour les applications de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire
- Idéal dans les centres logistiques, parkings, halls de production, entrepôts, hôtels, petits parcs et aires de stationnement
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaire, cosmétique et chimique
- Idéal pour une utilisation dans le nettoyage de véhicules, la construction, le transport et l'industrie
- Services publics
- Nettoyage à haute pression des machines et des équipements dans les secteurs de la construction, de l'agriculture et des municipalités
- Agriculture
- Nettoyage stable
Contenu:
Compteur horaire ; pistolet pulvérisateur manuel : FACILE!Force avancée ; protection contre le fonctionnement a sec
Livraison:
Tuyau HD 10 m / qualité premium / DN 8, 315 bar ; cadre et couvercle acier, revêtu ; triple buse (0°/25°/40°) manuelle ; préparé pour la servocommande ; tuyau de jet en acier inoxydable 1050 mm ; préparé pour l'aspiration de détergent