HOLEX 24seven Level : Un système de distribution d’outils intelligent avec balances
Découvrez l’avenir de la logistique de stockage automatisée ! Le système de cellules de pesée HOLEX 24seven Level met fin à l’encombrement des stocks et aux commandes de réapprovisionnement fastidieuses. Grâce aux cellules de pesée intégrées, le système détecte automatiquement chaque prélèvement, comptabilise les quantités avec précision et assure un réapprovisionnement sans faille, et ce sans aucune intervention manuelle. Vous gardez à tout moment une vue d’ensemble, profitez d’un guidage utilisateur intuitif et gagnez un temps et des ressources précieux.

Vue claire de l’ensemble du contenu grâce aux portes vitrées

Comptabilisation automatique des quantités grâce aux cellules de pesée

Guidage utilisateur intuitif même sans connaissances linguistiques

Conçu pour une utilisation en milieu industriel
HOLEX 24seven LEVEL
Robuste et sûr
- Design adapté à l’industrie avec structure robuste et panneaux en Alucobond
- Portes avant de haute qualité en tôle soudée
- Regard sûr en plexiglas robuste
Intelligent et convivial
- Éclairage intérieur à LED intégré
- Socle pour chariot élévateur réglable en hauteur
- Les cellules de pesée intelligentes détectent automatiquement le prélèvement d’articles et assurent une gestion fiable du réapprovisionnement
Personnalisable
- Configuration standard avec 42 casiers à cellules de pesée répartis sur 8 tablettes
- Trois types de tablettes (S, M, L) pour articles de petite, moyenne et grande taille (jusqu’à 20 kg/casier)
- Personnalisable en fonction de votre assortiment d’articles
Design moderne
- Peinture Alucobond de couleur gris clair (RAL 7035)
- Surfaces revêtues par poudre de couleur anthracite (RAL 7016) pour une plus grande longévité
Tout à portée de main, gestion numérique
- Avec écran tactile de 10 pouces, mini-PC avec logiciel et Windows 11 (anglais)
Prélèvement aisé des articles

Ecran tactile de 10 pouces
Il suffit de se connecter à l’aide d’un code PIN ou par RFID, d’ouvrir la porte et de prélever l’article souhaité.

Système de remplissage et de prélèvement
Il suffit de prélever le nombre d’articles souhaités et de fermer la porte, et le tour est joué !

Cellules de pesée
Les cellules de pesée situées sous les bacs de rangement font le reste, avec une précision jusqu’à 10 g : rapide, pratique et sans erreur.

« Le système est intuitif – Il me suffit d’y accéder et le reste se fait automatiquement. Rien de plus simple. »
Jason Langlitz, mécanicien industriel – Graepel
Le système d’entrée de gamme idéal pour votre distribution de matériel – simple, fiable et économique
Le système de cellules de pesée HOLEX 24seven LEVEL vous permet de stocker de manière sûre et claire des consommables bon marché tels que des abrasifs, des produits de collage ou des EPI.

« Un accès 24 h24 et 7 j/7. Dès que j’ai besoin de quelque chose, c’est disponible. Pas de temps d’attente, pas de temps d’arrêt. Je peux compter dessus. »
Jason Langlitz, mécanicien industriel – Graepel
Produits et accessoires HOLEX 24seven
Commencez dès maintenant pour assurer votre approvisionnement à long terme !
Contactez votre conseiller spécialisé et profitez des avantages des systèmes de distribution d’outils HOLEX 24seven.
Vos outils disponibles 24H/24 ? C'est possible grâce à nos systèmes de distribution automatiques !
Optez pour l'efficacité maximale en matière d'achats et d'approvisionnement.