• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Kulmahiomakone GWX, Tyyppi: GWX13-125S

Tuote nro.: P07350 GWX13-125S

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Pakkaus: Kartonki

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kartonki
Valmistajamerkintä GWX 13-125S
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 300 W
Kierroslukualue 2 800 min-1 - 11 500 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,4 kg
Erityisominaisuus Speed Selection; Vibration-Control
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi P07350 GWX13-125S
EAN / GTIN 3165140962292
Valmistajan numero 06017B6002
Valmistaja/vastuuhenkilö Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Kuvaus

Malli:

  • Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
  • Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
  • Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voi enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta.

Toimituksen sisältö:

Lisäkahva, suojakupu, pahvilaatikko.