Kulmahyllytaso, sinkitty, poikkitukisarja, Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle: 400mm

Tuote nro.: 990370 400
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 120
  • Hyllytason paksuus: 38
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 120 kg
Hyllytason paksuus 38 mm
Materiaali Sinkityt
Paksuus 38 mm
Hyllytason leveys 975 mm
Hyllytasohn syvyys 975 mm
Hyllytason otsapuoli (mitta A) 777 mm
Hyllytason syvyys (mitta B) 900 mm
Sopii hyllyliitäntäsyvyydelle 400 mm
Käyttöalue Tasohyllykkö
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 990370 400
EAN / GTIN 4045197517746
Valmistajan numero 990370 400
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

3 tukivartta ripustettaviksi tukirunkoihin / kulmatukiin, sinkitty kulmahylly asetetaan tukivarsiparin päälle.

Käyttö:

Kulmaliitoksiin.

Pintakäsittely:

Poikkituet ovat aina antrasiitinharmaita RAL 7016, jauhemaalattu.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Varastohyllyt yksilölliseen yhdistelyyn.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Huomioi maksimikantavuudet.
  • Kiinnitä hylly seinään tai lattiaan.

Väärinkäyttö
  • Varastohyllyt yksilölliseen yhdistelyyn.
  • Hylly työkappaleiden ja työkalujen säilyttämiseen.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Huomioi maksimikantavuudet.
  • Kiinnitä hylly seinään tai lattiaan.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Älä kuormita hyllyä ja hyllytasoja liikaa.
  • Älä aseta tavaroita hyllyille äkkinäisin liikkein.
  • Älä istuudu tai nouse hyllytasojen päälle.