Roskakori metallia, Tilavuus: 15l

Tuote nro.: 987135 15
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tilavuus (l) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 15 l
Korkeus 315 mm
260 mm
Materiaali Metalli
Pinta Epoksihartsipinnoite
Tuotetyyppi Roskakori

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 987135 15
EAN / GTIN 4005546988627
Valmistajan numero 331023
Valmistaja/vastuuhenkilö DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Kuvaus

Malli:

Pyöreä roskakori terästä, 165 mm leveä koristeperforointirengas. Naarmuuntumaton epoksihartsipinnoite.