Altaalla varustettu silmäsuihku, Tyyppi: 300

Tuote nro.: 984152 300
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Virtauspaine 2,5 bar - 5 bar
Virtauspaine 36,26 psi - 72,52 psi
Läpivirtausarvo 14 l/min
BSP-liitoskierre 3/4 sisäkierre tuuma
Asennustilanne seinälle asennettu
Toiminto Silmäsuihku
Korkeus 235 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 415 mm
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Silmäsuihku

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 984152 300
EAN / GTIN 4251138218171
Valmistajan numero BR 300 085
Valmistaja/vastuuhenkilö B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Kuvaus

Malli:

Sisäkäyttöön tarkoitetut silmäsuihkut, joiden tehokkaat suihkupäät saavat aikaan rajoitetun, tasaisen vesisuihkun. Integroitu automaattinen virtauksensäätö, joka takaa suihkun oikean korkeuden vedenpaineesta riippumatta, sekä integroitu takaisinvirtauksen esto juomavesiverkoston suojaamiseksi. Suihkupään ympärillä olevat kumimansetit suojaavat käyttäjää törmäysvammoilta. Pölysuojat avautuvat automaattisesti, kun silmäsuihku aktivoituu vedenpaineen vaikutuksesta. Suihkupäiden suuret aukot estävät seisovan veden kertymisen ja siten kalkin muodostumisen.
2 suihkupäätä, allas ja pitkään jälkiloistava PUSH-vipu.

Standardi:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.