{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Säilytys | Syttyvien aineiden varastointi sallittu; Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi | |
| Keräystilavuus | 20 l | |
| Materiaali | Sinkityt | |
| Kaukalon korkeus | 123 mm | |
| pyöräkuorma | 450 kg | |
| Pintakuorma | 5 000 kg/m2 | |
| Paino | 28 kg | |
| Tuotetyyppi | Lattian suojaritilä |
| Tuotekoodi | 982500 500X500 | |
| EAN / GTIN | 4260139970186 | |
| Valmistajan numero | P25-1240-B | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | LACONT Umwelttechnik GmbH, Halberstädter Straße 20a, 39435 EGELN, Deutschland, www.lacont.de |