{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 3 mm | |
| Materiaali | Sinkityt | |
| Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
| Keräystilavuus | 61 l | |
| Tynnyrin sisältö | 60 l | |
| Korkeus | 295 mm | |
| Leveys | 800 mm | |
| Syvyys | 510 mm | |
| 60 litran tynnyreiden varastokapasiteetti | 2 | |
| Tynnyreiden määrä | 2 | |
| Pintakuorma | 1 000 kg/m2 | |
| Paino | 34 kg | |
| Tuotetyyppi | Keräysallas |
| Tuotekoodi | 981210 2X60 | |
| EAN / GTIN | 4052462036123 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |