ESD-moduuli energiaa ja mediaa varten, Moduulin malli: DE250V/1

Tuote nro.: 972220 DE250V/1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Moduulin malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,5 mm
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Jakoyksikkö 1E
Kuvaus Sukopistorasia, saranakansi
Pistoketyyppi, tulo GST-pistokejärjestelmä
Nimellisjännite 250 V
Nimellisvirta 16 A
virtalaji AC
Virtakytkin ei
Pistorasioiden määrä tyyppi F 1
Pistorasia, tyyppi F
Tuotetyyppi Kytkentämoduuli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 972220 DE250V/1
EAN / GTIN 4062406167660
Valmistajan numero 972220 DE250V/1
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Valmistettu teräslevystä, modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa kaapeli ja holkkiliitäntä.
Plug and play -periaate. Virrallisissa moduuleissa on valmiina liitäntäkaapeli ja 3-napainen pistoke nro 928491, koko 3, joka mahdollistaa suoran liitännän jakoyksikköön. Moduulissa 928470, koko CEE400/5, on valmiina liitäntäkaapeli ja 5-napainen pistoke nro 928491, koko 5.
Kaikki energiansyötön moduulit ovat suojakosketinpistorasioita (maadoitettuja) ja suojaluokan I mukaisia.

Kuvaus:

Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):
  • Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
  • Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
  • Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
  • Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
    3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE)
  • Suojausluokka 1
  • Kotelointiluokka IP 20.

Käyttö:

Seuraavassa on kuvattu pistorasioittemme mallit ja niiden pistoketyypit. Käyttö muissa maissa voidaan määrittää pistoketyypillä.
Saksa / DE: tyyppi F
Sveitsi / CH: tyyppi J
Italia / IT: tyyppi L
Ranska / FR: tyyppi E
Tšekki / CZ: tyyppi E
Britannia / GB: tyyppi G
Tanska / DK: tyyppi K
Yhdysvallat / US: Tyyppi B

Sopii:

Nro 972200972203.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035 ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

  • Moduulien jälkiasennuksessa on otettava huomioon, että mediakiskojen jakoyksiköiden maksimaalista määrää ei ylitetä.
  • Tuote 972220 koko US110V/1 ja US110V/2 saadaan asentaa vain yhdessä seuraavien moduulien kanssa: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Mitkään muoviosat (esim. suojatulpat) eivät johda staattista sähköä.
  • Vain sähköasentajat saavat tehdä peruskytkennät ja liittää pistoke- ja liitinosat sähköjohtoihin.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin