Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Suuntaisruuvipuristin Matador, Leukojen leveys: 120mm

Tuote nro.: 967170 120

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Matador Multiplus
Leukojen leveys 120 mm
Leukaväli 150 mm
Kiinnityssyvyys 80 mm
Putkileuat putkille, joiden ulko-⌀ on 1/8 − 4 tuuma
Avautumissuunta Eteenpäin avautuva
Paino 10 kg
Tuotetyyppi Suuntaisruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 967170 120
EAN / GTIN 2050002090033
Valmistajan numero 10804

Kuvaus

Malli:

  • Kokonaan terästä, muottiintaottu − varmasti rikkoutumaton.
  • Eteenpäin aukeava, kaksoistrapetsikierre.
  • Likaantumiselta suojattu kara.
  • Jyrsityt, pintakarkaistut kiinnitysleuat.
  • Karkaistu, säädettävä johde.
  • Mitta-asteikko nopeaa esimääritystä varten.
  • Laaja, karkaistu alasinpinta oikaisua ja niittaamista varten.

Tukeva rakenne.

Malli - kuva:

enint. 90 mm

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysmateriaalin työpöytiin asennusta varten.

Erikoistarvike:

Lisäleuat nro 967210; 967215; 967220; 967225, alk. koosta 120 mm.

Ohje:

Sopiva korkeudensäätölaite − katso nro 967530.