{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
| Leveys | 400 mm | |
| Tikkaiden pituus | 2,08 m | |
| Työskentelykorkeus n. | 3,05 m | |
| Vaakapalkkien korkeus | 87 mm | |
| Pienan/askelman syvyys | 85 mm | |
| Askelmien lukumäärä | 8 | |
| Materiaali | Askelmat ja pystypalkit alumiiniprofiilia | |
| Portaan rakenne | porras | |
| Paino | 5,8 kg | |
| Standardi | DIN EN 131-2 | |
| Tuotetyyppi | Nojatikkaat |
| Tuotekoodi | 966080 8 | |
| EAN / GTIN | 4003866403783 | |
| Valmistajan numero | 40378 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com |