{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nousemistekniikan kantavuus | 150 kg | |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
| Pituus L | 0,69 m | |
| Tikkaiden pituus | 0,69 m | |
| Työskentelykorkeus n. | 2,25 m | |
| Ulkoleveys alapäässä | 0,44 m | |
| Vaakapalkkien korkeus | 73 mm | |
| Pienan/askelman syvyys | 80 mm | |
| Portaan rakenne | porras | |
| Saavutettavuus | molemminpuolinen | |
| Paino | 5,4 kg | |
| Tuotetyyppi | Seisovat tikkaat |
| Tuotekoodi | 965920 2X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197742070 | |
| Valmistajan numero | 965920 2X3 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |