Monitoimikäsinojapari, korkeus säädettävissä Work-Tec Ergo, Tyyppi: 1

Tuote nro.: 965290 1
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 pari (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Käsinoja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965290 1
EAN / GTIN 4016849636313
Valmistajan numero 9039
Valmistaja/vastuuhenkilö Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Kuvaus

Malli:

Ylävartalon ja käsivarsien kuormituksen alentamiseksi 4D-käsinojien korkeutta (110 mm), leveyttä (50 mm) ja syvyyttä (60 mm) voidaan säätää ja lisäksi kaltevuutta voidaan muuttaa (45°).

Käyttö:

Käsinojat Work-Tec Ergo -tuoleihin nro 965250965282. Ei ESD-johtava.