Pyörivä työtuoli, keinonahka, suojatulpat, matala

Tuote nro.: 965035
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tuolin kantavuus: 120

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuolin kantavuus 120 kg
Malli ilman pyöriä
Istuimen leveys 470 mm
Istuimen syvyys 450 mm
Selkänojan korkeus 600 mm
Korkeudensäätötapa Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli Kaasujousi
Korkeudensäätöalue 490 mm - 630 mm
Istuimen syvyyden säätöalue 40 mm
Selkänojan säätöalue 60 mm
Kantavuus 120 kg
Istuinpinnan materiaali Tekonahkaa
Jalkaristikon materiaali Alumiini matta jauhemaalattu
Istuinmateriaalin väri musta
Jalkaristikon rakenne suojatulpat
Jatkuvakosketuksisen selkänojan säätö kyllä
Syknronimekaniikka kyllä
Lordoosituki kyllä
Jalustan rakenne 5-sakarainen ristikkojalka
Käsinojapari mukautettava kyllä
Pyörillä liikkuva malli Painon mukaan lukittuvat pyörät koville alustoille.
Standardi DIN 68877
Tuotetyyppi Pyörivä työtuoli

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 965035
EAN / GTIN 4045197772640
Valmistajan numero 965035
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Ergonominen työtuoli, synkronitekniikka. Pehmeä tekonahkapinta on helppohoitoinen ja pestävä. Oranssi kavennettu kaksoissauma. Viisihaarainen alumiinijalkaristikko.
Istuin (leveys × syvyys) 470×450 mm.
Selkänojan korkeus: 600 mm.
Selkänojan säätöalue: 60 mm.
Istumasyvyyden säätö: 40 mm.
Kantavuus: 120 kg.
Korkea ja kapea selkänoja tuo liikkumavaraa käsivarsille.

Standardi:

DIN 68877

Ohje:

Toimitetaan osina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.