{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Teippityyppi | Yksisivuinen | |
| Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
| Liimamassa | Akrylaatti | |
| Liimausvoima teräksessä | 58 N/mm | |
| Venymiskyky | 25 % | |
| Erityisominaisuus | käsin katkaistava; kosteudenkestävä | |
| Käyttö | Merkintä | |
| lämmönkestävyys enintään | −5 °C - 50 °C | |
| Väri | musta | |
| Pituus | 15 m | |
| Leveys | 50 mm | |
| Paksuus | 0,9 mm | |
| Tuotetyyppi | Lattiamerkintäteippi |
| Tuotekoodi | 964970 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4042448841933 | |
| Valmistajan numero | 60950-00001-00 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |