Alum. eurobox-laatikot, Sisätilavuus: 27l

Tuote nro.: 963420 27
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisätilavuus (l) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisätilavuus 27 l
Korkeus 340 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 300 mm
Sisäkorkeus 310 mm
Sisäleveys 350 mm
Sisäsyvyys 250 mm
siirrettävät ei
Integroidut pyörät ei
Muuttaminen siirrettäväksi mahdollista kyllä
Paino 3 kg
Tuotetyyppi Alumiinilaatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Valmistajan numero 40700
Valmistaja/vastuuhenkilö Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Kuvaus

Malli:

Päällekkäin pinottavat kevytmetallilaatikot on valmistettu kestävästä, ruostumattomasta alumiiniseoksesta ja tarkoitettu ammatilliseen pakkaamis-, varastointi- ja kuljetuskäyttöön. Kansissa on jaloterässaranat, kaksi aukeamisrajoitinhihnaa ja kulmissa muoviset, siniset pinoamissuojukset. Pölytiivis ja roiskevesisuojattu kansitiivisteen ansiosta. Jäykisteurat, jousipalautteiset nostorivat ja läppäsalvat, joihin voi asentaa lukot. Suljetaan sinetöimällä, riippulukolla tai salpoihin asennettavien lukkojen avulla (lukot eivät sisälly toimitukseen).
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin