{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus | 30 mm | |
| Vetolaatikon täyttöaste E | 9×36 | |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
| soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
| pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus | 75 mm | |
| Leveys | 149 mm | |
| Syvyys | 598 mm | |
| Leveys E | 9 E | |
| Syvyys E | 36E | |
| täytetty laatikon leveys E | 9 E | |
| Työkalujen lukumäärä | 0 | |
| Malli | tyhjä, työkalusarjoille | |
| Tuotetyyppi | Kovavaahtoalusta |
| Tuotekoodi | 962882 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197704399 | |
| Valmistajan numero | 962882 0 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |