• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Kaarimikrometrisarja, Työkalujen lukumäärä: 0

Tuote nro.: 962612 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste: 1/3
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste 1/3
soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Leveys 160 mm
Syvyys 520 mm
Työkalujen lukumäärä 0
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 962612 0
EAN / GTIN 4045197603975
Valmistajan numero 962612 0
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työkalusarjat kaksivärisellä kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävää eikä ime nesteitä. Pintakerros on antrasiittia ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat ilman työkaluja (tyhjä).

Sopii:

Vetolaatikot työpenkkisarjoihin KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (laatikostorivi 600 mm) ja HOLEX-vetolaatikot, hyötyala 490×520 mm. Kovavaahtoalustat täyttävät 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) vetolaatikon hyötyalasta.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 962612 , koko 0: 1 kpl