{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Korkeus | 48 mm | |
| Sisäkorkeus | 42 mm | |
| Leveys | 96 mm | |
| Sisäleveys | 85 mm | |
| Syvyys | 144 mm | |
| Sisäsyvyys | 133 mm | |
| Materiaali | ABS-muovia | |
| valmius kattamiseen | kyllä | |
| Pinottava | kyllä | |
| Kiinnitys aallotettuun alustaan | kyllä | |
| Tuotetyyppi | Pienosarasiat |
| Tuotekoodi | 960910 96X144 | |
| EAN / GTIN | 4037519001316 | |
| Valmistajan numero | AQ-0111-CH8000 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de |