Uraväliseinä, sinkitty, vetolaatikoihin, leveys 457 mm, 27 E, vetolaatikon etukorkeudelle: 75mm

Tuote nro.: 960490 75
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
161 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

vetolaatikon etukorkeudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Korkeus 50 mm
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
soveltuu vetolaatikolle leveys E 27E
Sopii laatikoille, joiden syvyys on 457 mm
Sopii vetolaatikolle syvyys E 27E
Materiaali teräspelti, maalattu, RAL 7035 vaaleanharmaa
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan Ruuvikiinnitys ruuveilla nro 960530
Tuotetyyppi Urajakolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960490 75
EAN / GTIN 4045197333230
Valmistajan numero 960490 75
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Väliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17:17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen. Väliseinät ruuvataan laatikon pohjaan. Ruuvit, katso nro 960530.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin